Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Printklemme, SMD, Raster, Rechter Winkel, Käfigzugfederklemme, 1 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143211
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2065-100/998-403
EAN/GTIN:
     4055143665469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
SMD-Printklemme, Typ=2065-100/998-403, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.75 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=600 V, Nennstrom=9 A, Pole=1, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Leiterplatten-Montageart=SMD, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,210 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,21 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,22*
17 Tage
unbekannt
2650
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1946*
€ 0,2246*
14 Tage
nicht lagernd
2650
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20012*
€ 0,23012*
2650
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,208*
€ 0,238*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3639*
€ 0,7309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7309*
€ 0,86977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5432*
€ 0,64641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4339*
€ 0,51634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,309* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.