| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30142393 Herst.-Nr.: 702111/8-0300-23/000 EAN/GTIN: 4053877025832 |
| | |
|
| | |
| Kompakter Universalregler, Typ=702111/8-0300-23/000, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=110 V, Breite des Ausschnitts=45 mm, Eingangstyp Potentiometer max.=4 kΩ, Eingangstyp Potentiometer mind.=0 Ω, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der Frontplatte=77.9 mm, Zyklusdauer=150 ms, Analogausgangstyp=0/2 bis 10 V 0/4 bis 20 mA, Analogeingangstyp=0 bis 10 2 bis 10 V 0/4 bis 20 mA, Anzeigedisplay=LCD, Ausgangstyp=Logik Relais Analog, Eingangstyp=Widerstand Spannung Strom RTD Thermoelement, Eingangstyp Thermoelement=L J U T K E N S R B D C A-1 Chromel-Copel Chromel-Alumel, Eingangstyp Widerstandsthermometer=KTY Pt100 Pt1000, Messeingang=Universal, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=P I PD PI PID, Ausgangstyp Logikbaustein=20 mA @ 14 VDC, Ausgangstyp Relais=3 A @ 230 VAC, Serien=diraTRON Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Bruttogewicht: | 0,2 g | MERCATEO_WA_NR: | 9032890090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Zweipunktregler, jumo digitaler temperaturregler, kompaktregler, Kompakter Universalregler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,88* | € 390,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,64* | € 396,77* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,38* | € 404,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 354,73* | € 426,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,51* | € 485,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|