Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →
Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →
Artikel-Nr.:
     108EL-1857737
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     702111/8-0300-23/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Kompaktregler
Ausgangstyp = 2 Relais, 1 Logik
Versorgungsspannung = 110 → 240 V ac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Eingänge = 3
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Temperaturbereich = –10 → +55 °C
Anzeigentyp = Segment
IP Schutzart = IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen = PID-Controller
Display-Farbe = Grün, Weiß

Festwert- oder Programmregler 2 Parameterblöcke Autotuning Sollwertumschaltung (4 Sollwerte) Rampenfunktion Zeitgeberfunktion 4 Grenzwertüberwachungsfunktionen Wartungszähler Individuelle Bedienerebene Separate Anwendung mit strukturiertem Text (ST-Code, Option) Mathematik- und Logikfunktion (Option) Schnelle Verdrahtung durch PUSH IN-Technologie RS485-Schnittstelle (Option) Zusätzliche analoge und digitale Eingänge über RS485-Schnittstelle Anwendungen Steuerung von Temperaturen, Drücken und anderen Prozessvariablen
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
2 Relais, 1 Logik
Versorgungsspannung:
110 → 240 V ac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Temperaturbereich:
–10 → +55 °C
Anzeigentyp:
Segment
IP Schutzart:
IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen:
PID-Controller
Display-Farbe:
Grün, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Zweipunktregler, jumo digitaler temperaturregler, kompaktregler, 1857737, Automation, Prozessautomation, Jumo, 7021118030023000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers, 00680788
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,83*
€ 388,73*
Frei Haus
ab € 332,02*
€ 398,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 305,51*
€ 405,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 356,28*
€ 427,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 395,27*
€ 487,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,25*
€ 579,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,92*
€ 575,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,27*
€ 470,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.