Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Drehschalter Nut in Pfeilform 16-Pos 2.54mm Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142268
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     428527320916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
DIP-Drehschalter, Typ=428527320916, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=6.5 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=10 mm, Pins=6, Positionen=16, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Nut in Pfeilform, Art des Schalters=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=150 mA, Serien=WS-ROTV
Weitere Suchbegriffe: codierschalter, DIP-Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,00*
1 Tag
51
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 5,09*
Lager 115
27
1
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 6,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.