Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschbarer Reflektor, 15°, Buchsenmontage, Spot, 82 x 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141239
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075113886
EAN/GTIN:
     4058075113886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Austauschbarer Reflektor, Typ=4058075113886, Durchmesser=82 mm, Höhe=69 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Serie=D95
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405920090
Weitere Suchbegriffe: Austauschbarer Reflektor
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 9,27*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 8,45*
€ 11,99*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,24*
1
€ 5,46*
ab € 8,99*
€ 12,77*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 18,53*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.