Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACK SP REFLECTOR D95 SP LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075113886
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075113886
EAN/GTIN:
     4058075113886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Wechselreflektoren. Produkteigenschaften: Zubehörreflektoren in verschiedenen Ausstrahlwinkeln erhältlich. Produktvorteile: Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger. Transparente Abdeckscheibe schützt Reflektor vor Staub und Berührung. Hoher optischer Wirkungsgrad.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Reflektor gelocht:
false
Lichtverteiler:
Reflektor
Farbe:
Silber
Länge:
82 mm
Höhe/Tiefe:
69.00 mm
Durchmesser:
82 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Reflektor
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 9,27*
2 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 8,43*
€ 12,10*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,44*
1
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 12,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.