Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 800V 100mA 50mA 3.75kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140542
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOT8121AM-VT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
vishay optokoppler
triac
Optokoppler (TRIAC), Typ=VOT8121AM-VT, Ausgangsspannung bei AUS (VDRM)=800 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.15 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Isolierspannung=3.75 kV, Kanäle=1, Kontinuierlicher Ausgangsstrom max.=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=70 mW, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototriac, Bauform=SOP-4, Nulldurchgangskreis=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler (TRIAC)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1075
3
€ 5,95*
ab € 0,684*
€ 1,492*
2 Tage
880
1
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 1,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.