Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 250mW SMD-6 Fototransistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140538
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOH1016AB-VT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hochgeschwindigkeits-Optokoppler, Typ=VOH1016AB-VT, Abfallzeit Ausgang=40 ns, Anstiegszeit Ausgang=50 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.1 V, Durchlassstrom (ID) max.=4 mA, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Signalrate=1 MBd, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Versorgungsspannung max.=15 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Verzögerungszeit Ausbreitung max.=2 µs, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SMD-6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeits-Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,27*
Lager 115
794
3
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,66*
2 Tage
919
1
€ 14,99*
ab € 0,421*
€ 1,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.