Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse 50W, 25Ohm, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140479
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50F25RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, Typ=HS50F25RF, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge der Einheit=49.1 mm, Nennleistung=50 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=25 Ω, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
18 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, Mit Kabel bedrahteter Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 7,86*
€ 13,47*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 13,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.