Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50F Aluminium Lastwiderstand 25Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Drahtanschluss → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859384
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50F 25R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Widerstand = 25Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50F
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 49.1 x 14.2 x 14.8mm
Gesamtlänge = 49.1mm

Bleihaltiger Widerstand Arcol in Aluminiumgehäuse, werkseitig mit Kabelanschlüssen für eine einfache Montage in Ihre Anwendung.Hohe Leistung zur Lautstärke Wunde zur Maximierung der hohen Impulsfunktion 200 mm Anschlusslitzen RADOX 1800V Traktionskabel Werte von R005 bis 70K
Weitere Informationen:
Widerstand:
25Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50F
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
49.1 x 14.2 x 14.8mm
Gesamtlänge:
49.1mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 1859384, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS50F25RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 7,35*
€ 13,44*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 7,87*
€ 13,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.