Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, 6mm², 110x110x66mm, Kabelzuführungen 10, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140138
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     COMBI 607 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, Typ=COMBI 607 BLACK, Aussenmass Breite=110 mm, Aussenmass Höhe=66 mm, Aussenmass Tiefe=110 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeldurchmesser max.=17 mm, Kabeldurchmesser min.=5.2 mm, Kabelzuführungen=10, Nennspannung=690 V, Querschnitt=6 mm², Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polypropylen, Schutzart=IP66 IP67, Serie=COMBI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
66 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
196 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.