Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, 1.5mm², 49x85x51mm, Kabelzuführungen 8, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140133
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     COMBI 206 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, Typ=COMBI 206 GREY, Aussenmass Breite=49 mm, Aussenmass Höhe=51 mm, Aussenmass Tiefe=85 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeldurchmesser max.=12 mm, Kabeldurchmesser min.=3 mm, Kabelzuführungen=8, Nennspannung=400 V, Querschnitt=1.5 mm², Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polypropylen, Schutzart=IP66 IP67, Serie=COMBI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
67,7 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.