Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Sechskantschlüssel mit Quergriff, 4 mm, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139976
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4422 04
EAN/GTIN:
     5013969245035
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
VDE-Sechskantschlüssel mit Quergriff, Typ=T4422 04, Gesamtlänge=185 mm, Länge Schneidklinge=150 mm, Grösse=4 mm, VDE-zertifiziert=Ja, Grösse des Griffs=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
230 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel 4mm, VDE-Sechskantschlüssel mit Quergriff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,35*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,37*
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 7,72*
€ 8,95*
ab € 5,18*
€ 7,85*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.