Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, PVC 10x 0.75mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139967
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00799
EAN/GTIN:
     653415252863
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachbandkabel, PVC, Typ=RND 475-00799, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=25 mm, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=42, Nennspannung=300 V, Pole=10, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Raster=2.5 mm, Rollenlänge=30 m, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V2, Kabelfarbe=Mehrfarbig, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
3610 g
Breite:
315 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, Flachbandkabel, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,32*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,344* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,74*
€ 119,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,10*
€ 116,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 93,10*
€ 110,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,62*
€ 100,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,96*
€ 96,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,32*
€ 83,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.