Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, PVC 10x 0.25mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139966
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00798
EAN/GTIN:
     653415252856
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachbandkabel, PVC, Typ=RND 475-00798, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=14 mm, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=14, Nennspannung=300 V, Pole=10, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Raster=1.4 mm, Rollenlänge=30 m, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V2, Kabelfarbe=Mehrfarbig, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1247 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, Flachbandkabel, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,28034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,86*
€ 67,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,45*
€ 65,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,67*
€ 62,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,58*
€ 56,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,95*
€ 55,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,42*
€ 52,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.