| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30139849 Herst.-Nr.: EASY-BOX-E4-DC1 EAN/GTIN: 4015080892892 |
| | |
|
| | |
| Starterkit, Typ=EASY-BOX-E4-DC1, Alternative (Alias)=197228, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-888, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=4, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=4, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=24 VDC, Digitale Eingänge=8, Anschlussart=Schraubklemme, Anzeigedisplay=LCD, Art der Kommunikationsschnittstelle=MODBUS Ethernet, Ausgangstyp=Transistor, Echtzeituhr=Ja, Inhalt=Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) Patchkabel Software-Lizenz, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 61131-2 EN 61010 EN 50178 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,55* | € 145,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,91* | € 145,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,30* | € 152,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,52* | € 157,25* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,58* | € 183,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|