Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 230V 50A 22kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139519
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2036-1AP04
EAN/GTIN:
     4011209939851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz, Typ=3RT2036-1AP04, Nennleistung in PS=50, Pole=3, Schaltleistung – AC=22 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=50 A, Schaltstrom – DC=1.4 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=2NO 2NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Verschraubung, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
186 mm
Tiefe:
132 mm
Bruttogewicht:
1068 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,65*
€ 130,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,80*
€ 133,29*
€ 5,46*
ab € 128,43*
€ 141,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,51*
€ 142,13*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 183,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 14,16*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,19*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 8,00*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,50*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 7,96*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,50*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,91*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.