Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1W 147V 1uA Sub-SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139277
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZD27C150P R3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerdiode, Typ=BZD27C150P R3G, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=48 W/°C, Zener-Impedanz=150 Ω, Zener-Spannung=147 V, Bauform=Sub-SMA, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5485*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9387*
€ 1,11705
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9087*
€ 1,08135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7485*
€ 0,89072
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6985*
€ 0,83122
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5485*
€ 0,65272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.