Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, V15, 16A, 1 Wechsler, 1.18N, Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138859
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T16-CZ100A05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mikroschalter, Typ=V15T16-CZ100A05, Betätigungskraft=1.18 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Betätigers=Rollenhebel, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Konformität mit Normen=UL Listed CQC ENEC, Serien=V15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,46*
€ 3,74*
3
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 7,17*
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 7,18*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 12,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.