Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Seitenrolle mit festem Hebel, Glasfaserverstärktes Thermoplast, 1 Öffner / 1 Schliesser, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138771
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLLC01A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=GLLC01A1B, Betätigungskraft=12 Ncm, Isolationsspannung=600 V, Schaltspannung – AC=600 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=1.2 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Leitungsgewinde, M20, Art des Betätigers=Seitenrolle mit festem Hebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Glasfaserverstärktes Thermoplast, Kontaktkonfiguration=1 Öffner/1 Schliesser, Schutzart=IP66, Serien=GLL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,83*
€ 41,95*
1 Tag
71
€ 14,99*
ab € 35,32*
€ 48,65*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 58,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M4 30 PRSTMC Z100
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.