Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisches Kunststoffgehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138625
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     5PA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Thermisches Kunststoffgehäuse, Typ=5PA2, Breite=52.8 mm, Höhe=20.2 mm, Tiefe=21 mm, Geeignet für=Schalter mit Schraubklemmen, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: honeywell mikroschalter rollenhebel, klemmenabdeckung, honeywell klemmenabdeckung, Thermisches Kunststoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
26
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 6,12*
5
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 6,33*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,76*
€ 11,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.