Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 35A 690V 250V NH000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137345
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE1803-0
EAN/GTIN:
     4011209132344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Lasttrenner
Sicherungseinsatz, Typ=3NE1803-0, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=79.9 mm, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=35 A, Grösse=NH000, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GR
Höhe:
20 mm
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 31,79*
€ 40,99*
33 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 31,68*
€ 41,03*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 32,29*
€ 41,88*
3
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 42,62*
Lager 115
12
1
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 69,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3030
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.