Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Einweg-Rollenarmhebel, 1 Schliesser / 1 Öffner, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136785
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N4172
EAN/GTIN:
     4547648034135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=D4N4172, Betätigungskraft=5 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Einweg-Rollenarmhebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP67, Serien=D4N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,31*
€ 14,67*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 18,72*
Lager 115
836
€ 5,95*
ab € 16,83*
€ 25,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,27*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.