Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Einweg-Rollenarmhebel, 1 Schliesser / 1 Öffner, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136774
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N1172
EAN/GTIN:
     4547648034104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=D4N1172, Betätigungskraft=5 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Einweg-Rollenarmhebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP67, Serien=D4N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
53 mm
Tiefe:
169 mm
Bruttogewicht:
113,5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,88*
€ 15,62*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 19,83*
€ 8,95*
ab € 23,35*
€ 32,56*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.