Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Positionsschalter, 1 Schliesser / 1 Öffner, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136753
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4BS25FS
EAN/GTIN:
     4536853207373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheits-Positionsschalter, Typ=D4BS25FS, Anzahl Kopfrichtungen=4, Breite=40 mm, Höhe=111.5 mm, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Tiefe=43 mm, Art des Betätigers=Schlüssel, Art des Schalters=Sicherheitstürschalter, Gehäusematerial=Aluminium, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=500000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=1 Million Zyklen, Schutzart=IP67, Serien=D4BS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
44 mm
Tiefe:
138 mm
Bruttogewicht:
293 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,01*
€ 70,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,02*
€ 73,71*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 101,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.