Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Rollenhebel, Metall, 1 Schliesser / 1 Öffner, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136740
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4B4115N
EAN/GTIN:
     4547648740999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=D4B4115N, Betätigungskraft=9.4 N, Isolationsspannung=600 V, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=2 A, Schaltstrom – DC=400 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenhebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Metall, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP67, Serien=D4B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
316 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,69*
€ 43,53*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,50*
€ 44,78*
€ 8,95*
ab € 38,58*
€ 52,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,56*
€ 54,59*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 166,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.