Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel WE-CMBNC 30mH, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135795
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448021230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
netzdrossel
Ringkern-Drossel WE-CMBNC, Typ=7448021230, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=22 mm, Induktivität=30 mH, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=18 mm, Maximaler DC-Widerstand=280 mΩ, Nennstrom=1.2 A, Pins=4, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=WE-CMBNC, Toleranz=-30 ... 50 %
Weitere Suchbegriffe: Ringkern-Drossel WE-CMBNC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,70*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 11,09*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,91*
€ 11,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SCF-01-5000
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.