Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30135347 Herst.-Nr.: 9545NW15 EAN/GTIN: 4046719687336 |
| |
|
| | |
| Scotch® 9545N-Gewebeband, Typ=9545NW15, Breite=15 mm, Dicke=0.3 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.5 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-20 °C, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=Stoff, Bandtyp=Imprägniertes Tuch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, gewebeband rohweiß 15 mm x 50 lfm, gewebe band, gewebe-band weiß, Scotch® 9545N-Gewebeband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 13,06* | € 16,48* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,64* | € 16,66* | | | | | 20 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 13,28* | € 16,73* | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 13,38667* | € 16,75667* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,79* | € 26,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3958* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|