Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, DIN-Schienenausführung, 86%, 15V, 1A, 15W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134122
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-15L-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, DIN-Schienenausführung, Typ=DDR-15L-15, Ausgangsnennspannung 1=15 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.5 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=75 VDC, Eingangsspannung, min.=18 VDC, Höhe=90 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=907000 h, Nennleistung=15 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=54.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=48 VDC, Konformität mit Normen=IEC 62368-1 UL 508, Serie=DDR-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
23 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,99*
€ 21,06*
Lager 115
32
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 23,86*
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 24,56*
2 Tage
50
€ 14,99*
ab € 19,85*
€ 28,41*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.