| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30132977 Herst.-Nr.: P1337 EAN/GTIN: 4250569404399 |
| | |
|
| | |
| Oszilloskop, Typ=P1337, Alternative (Alias)=PeakTech 1337, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=3.5 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=5 mV/div, Zeitbasis max.=1000 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Messfunktionen=Amplitude Area Base Cursor RMS Cycle Area Cycle RMS Delay Fall Edge Count Fall Time Frequency Max Mean Min Overshoot Period Phase PK-PK Preshoot Pulse Count Pulse Width Rise Edge Count Rise Time RMS Screen Duty Top, Schnittstellentyp=USB-Gerät USB Host, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Trigger=Auto Flanke Normal Einfach Video, Oszilloskoptyp=DSO Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 115 mm | Tiefe: | 370 mm | Bruttogewicht: | 1,682 g | Breite: | 180 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030200000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 469,00* | € 469,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 421,67* | € 474,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 418,46* | € 474,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 415,73* | € 481,57* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,10* | € 483,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|