Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 3mm Rund Grün 18cd 520nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132248
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00157
EAN/GTIN:
     653415291909
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00157, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=18 cd, Spitzenwellenlänge=520 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0594*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.