Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 5mm Rund Grün/Gelb 30mcd 565nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132225
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00134
EAN/GTIN:
     653415291831
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00134, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=30 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün/Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
39 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0269*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.