Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 5mm Rund Rot 350mcd 632nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132216
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00125
EAN/GTIN:
     653415291770
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00125, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=350 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Rot, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0821*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.