Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 3mm Rund Grün/Gelb 30mcd 565nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132215
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00124, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=30 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün/Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.