Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED 3mm Rund Grün/Gelb 160mcd 573nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132210
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00119
EAN/GTIN:
     653415291725
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00119, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=160 mcd, Spitzenwellenlänge=573 nm, LED-Farbe=Grün/Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
37 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.