Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas für die Ultraschallreinigung 500 ml, Borosilikatglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130056
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND-605-00064
EAN/GTIN:
     653415250760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 500ml borosilikatglas
becherglas 500 ml
becherglas
Becherglas für die Ultraschallreinigung 500 ml, Typ=RND-605-00064, Breite=87 mm, Höhe=120 mm, Länge=-999, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=Laboratorien Bildungszwecke Wissenschaftliche Nutzung, Material Zubehör=Borosilikatglas, Zubehör-Produkttyp=Becherglas 500 ml für die Ultraschallreinigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
96 mm
Tiefe:
132 mm
Bruttogewicht:
207 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
7017900000
Weitere Suchbegriffe: Becherglas für die Ultraschallreinigung 500 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.