Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais ETR4 60s 400V 1.5A 24V 2 Öffner Anzahl an Funktionen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129604
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ETR4-51-W
EAN/GTIN:
     4015080318859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zeitrelais, Typ=ETR4-51-W, Alternative (Alias)=031885, Anzahl Zeitbereiche=1, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=400 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=1.5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=60 s, Zeiteinstellung min.=3 s, Zeitverzögerung=50 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Stern-Dreieck, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Schutzart=IP20, Serien=ETR4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
139 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,48*
€ 73,13*
€ 4,00*
ab € 62,07*
€ 75,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,82*
€ 75,83*
€ 5,46*
ab € 65,98*
€ 78,85*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 90,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.