Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auxiliary Contact Module 3 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129509
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-XHI31
EAN/GTIN:
     4015081058822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Auxiliary Contact Module, Typ=DILM32-XHI31, Alternative (Alias)=106112, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=500 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=1 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Frontmontage, Serien=DILM32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz eaton, hauptschütz, Auxiliary Contact Module
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,39*
€ 12,03*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 13,94*
5 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 10,47*
€ 14,01*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,40*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,35*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277136
ab € 55,04*
Zubehör
Eaton
104405 DILL18(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 53,97*
Zubehör
Eaton
104404 DILL18(24V50HZ)
ab € 53,96*
Zubehör
Eaton
104403 DILL12(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 35,84*
Zubehör
Eaton
277010 DILM17-10(110V50/60HZ)
ab € 41,08*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 80,28*
Zubehör
Eaton
112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 88,44*
Zubehör
Eaton
118912 DILMP32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 51,19*
Zubehör
Eaton
104452 DILMF32-10(RAC120)
ab € 160,02*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 99,24*
Zubehör
Eaton
109810 DILMP32-10(RDC130)
ab € 91,20*
Zubehör
Eaton
277267 DILM32-10(220V50/60HZ)
ab € 85,59*
Zubehör
Eaton
276984 DILMP20(12VDC)
ab € 38,61*
Zubehör
Eaton
276989 DILMP20(220VDC)
ab € 38,60*
Zubehör
Eaton
277020 DILM17-10(RDC130)
ab € 78,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.