Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelsensor Resistiv 38.1mm 2% 5.1kOhm Löten / Anschlussstift KTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129271
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     KTP-15-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Typ=KTP-15-L, Betriebsspannung, max.=60 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=38.1 mm, Hublänge – Mechanisch=-999, Linearität (±)=2 %, Nennleistung=750 mW, Widerstand=5.1 kΩ, Anschlussart=Löten Anschlussstift, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Resistiv, Serien=KTP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.