Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator, 47pF, 100V, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128756
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150MNPO470J2AR15DS706
EAN/GTIN:
     653415277057
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=RND 150MNPO470J2AR15DS706, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Durchmesser=15 mm, Höhe=3 mm, Kapazität=47 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=4.8 mm, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=5 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=NP0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532230000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.