Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator, 22pF, 100V, 0.05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128745
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150MNPO220J2AR15DS706
EAN/GTIN:
     653415277118
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramikkondensator, Typ=RND 150MNPO220J2AR15DS706, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Durchmesser=15 mm, Höhe=3 mm, Kapazität=22 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=4.8 mm, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=0.05 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=NP0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532230000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0636*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.