Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Scheibenkondensator 3.3nF 6mm 100VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128700
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150CY5P332K2A06DS225
EAN/GTIN:
     653415277347
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100v
Keramik-Scheibenkondensator, Typ=RND 150CY5P332K2A06DS225, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Dicke=3.5 mm, Durchmesser=6 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=5 mm, Nennspannung=100 VDC, Sitzhöhe=-999, Verpackung=Bulk, Keramisches Dielektrikum=Y5P, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,025 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532230000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 3,3nf, Keramik-Scheibenkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0271*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.