Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Bedienelement zur Verriegelung, Kunststoff, 1 Schliesser / 1 Öffner, Schleichkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128493
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S11-24DMT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
     4015081065905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Endschalter, Typ=LS-S11-24DMT-ZBZ/X, Alternative (Alias)=106830, Betätigungskraft=25 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=415 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Bedienelement zur Verriegelung, Art des Kontaktelements=Schleichkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP65, Serien=LS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
0,495 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,13*
€ 145,56*
Frei Haus
ab € 131,70*
€ 152,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,27*
€ 155,38*
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 155,38*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 215,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 13,16*
Zubehör
Eaton
106832
ab € 13,25*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
106835
ab € 15,01*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.