Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais 15A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128392
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     828050
EAN/GTIN:
     4046548007541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromüberwachungsrelais, Typ=828050, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=240 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=87 mm, Kontaktspannung – AC=240 V, Kontaktspannung – DC=24 V, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=5 A, Leistungsaufnahme=2 VA, Tiefe=121 mm, Überwachungsstrom max. – AC=15 A, Überwachungsstrom max. – DC=15 A, Überwachungsstrom min. – AC=2 mA, Überwachungsstrom min. – DC=2 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20 IP40 IP54, Konformität mit Normen=EN 60947-5-1 EN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Tiefe:
122 mm
Bruttogewicht:
0,17 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,50*
€ 147,98*
Frei Haus
ab € 137,72*
€ 153,40*
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 159,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,95*
€ 164,21*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 174,13*
€ 205,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.