Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 850nm 150mW DIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127984
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW 34 SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode, Typ=BPW 34 SR, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=20 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dunkelstrom=2 nA, Nennleistung=150 mW, Pins=2, Spitzenwellenlänge=850 nm, Umkehrspannung (Uu)=32 V, Winkel der halben Strahlstärke=60 °, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=DIL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.