| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30127947 Herst.-Nr.: 244857 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste, Typ=244857, Alternative (Alias)=154787 114807, Anzahl Kontakte=68, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennstrom=500 mA, Raster=1.27 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=SMC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 72 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 17 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536693000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 280 | | Frei Haus | ab € 4,68* | € 5,67* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,87* | € 8,57* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 12,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,86* | € 13,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,61* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|