Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI 244857 SMC-Messerleiste Gesamtpolzahl 68 Anzahl Reihen 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q809131
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     244857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
erni stiftleiste
stiftleiste

Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.1 mm
Länge:
7.2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
46.33 mm
Herst.-Teilenr.:
244857
DIN-Bauform:
Q
Nennstrom:
1.7 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
68
Anschluss:
SMT
Polzahl je Reihe:
34
Gesamtpolzahl:
68
Durchgangs-Widerstand:
25 mΩ
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Weitere Suchbegriffe: ERNI, 767-6370
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,71*
1 Tag
156
1
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 9,54*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.