Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ERNI 244857 SMC-Messerleiste Gesamtpolzahl 68 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1169145-BP
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     244857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste 68 polig
stiftleiste
SMC-Messerleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Bauform (Steckverbinder): Q · Durchgangs-Widerstand: max. 25 mΩ · Gehäuse-Material: LCP · Gesamtpolzahl: 68 · Herst.-Teilenr.: 244857 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 1.7 A · Polzahl: 68 · Polzahl je Reihe: 34 · Produkt-Art: SMC-Messerleiste · Produktabmessung, Breite: 46.33 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.1 mm · Produktabmessung, Länge: 7.2 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): 244857

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.2 x 46.33 x 9.1 mm
Gesamtpolzahl:
68
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9.1 mm
Produktabmessung, Länge:
7.2 mm
Produktabmessung, Breite:
46.33 mm
Nennstrom - gerundet:
1.7 A
1c. Marke:
ERNI
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
Q
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
244857
Typ (Hersteller-Typ):
244857
Nennstrom:
1.7 A
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl (num):
68
Polzahl je Reihe:
34
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste gerade
Durchgangs-Widerstand:
max. 25 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
LCP
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
SMC-Messerleiste
Weitere Suchbegriffe: erni stiftleiste, ERNI, 244857, 767-6370
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
353
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 7,12*
2 Tage
564
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,40*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 18,20*
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 18,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.