Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 48 ... 56VDC, 48V, 5A, 240W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127515
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CD10.482
EAN/GTIN:
     875404002918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
DC/DC-Wandler, Typ=CD10.482, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=42 mm, Effizienz=95.1 %, Eingangsspannung, max.=56 VDC, Eingangsspannung, min.=48 VDC, Höhe=124 mm, Länge=127 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=131400 h, Nennleistung=240 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=CD-Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
62 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
585,4 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,96*
€ 265,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,74*
€ 270,88*
Frei Haus
ab € 260,91*
€ 341,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 304,38*
€ 350,55*
Lager 115
28
Frei Haus
ab € 295,48*
€ 371,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,43*
€ 439,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.