Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Wire-Sattel Klebstoff 9.5 mm Polyamid 6.6 Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126816
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00335
EAN/GTIN:
     653415249016
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Micro-Wire-Sattel, Typ=RND 610-00335, A=9.5 mm, B=5 mm, C=12.7 mm, D=8.4 mm, E=2.8 mm, F=6.4 mm, Befestigungsmethode=Klebstoff, Trägerfarbe=Natur, Trägermaterial=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
20,9 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabeldriller rnd, kabel organizer, Micro-Wire-Sattel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,74*
€ 18,34*
Lager 115
33
€ 5,95*
ab € 12,71*
€ 20,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.